VHM-NC strojni razvrtač 3,03 mm

Artikl br.: 164340 3,03
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: DIN 6535 HA

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,03 mm
Prevlaka bez prevlake
Tolerancija H7
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
Drška DIN 6535 HA
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 17 mm
Duljina izboja L1 30 mm
Ukupna duljina L 64 mm
Broj oštrica Z 4
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,12 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 164340 3,03
EAN / GTIN 4045197093219
Broj proizvođača 164340 3,03

Tablica aplikacija

Aluminij
N
35
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
30
Čelik < 500 N/mm²
P
20
Čelik < 750 N/mm²
P
13
Čelik < 900 N/mm²
P
10
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
Čelik < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

NC strojna izvedba slično DIN 8093 s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat osobito u hidrauličnim držačim ili vrlo preciznim držačima s čahurom. Time se postiže maksimalna koncentričnost.
Podaci o toleranciji:
Veličina 0,6 – 0,9: proizvodna tolerancija odn. tolerancija rezanja 0/+0,004 mm.
Veličina 0,98 – 20: tolerancija kod proizvodnje razvrtača odn. rezanja u skladu s DIN1420 za H7 za toleranciju rupe.
Nema potreba za posebnim držačima kod primjene GARANT-NC-razvrtača. S dugačkim žlijebovima i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za razvrtanje prolaznih provrta, jer odvojene čestice odvodi u smjeru rezanja. Vodeći konus može se koristiti i za slijepe rupe.

Napomena:

Za razvrtače poput br. 164340 i 164341 s drugim promjerima i dosjedima vidi br. 164344 i 164345.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu