{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Primjena kod vrste bušenja | za slijepe i prolazne rupe | |
Prednji rez | 2 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 20 mm | |
Duljina izboja L1 | 59 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Prsten u boji | zelena | |
Vrsta proizvoda | Razvrtač |
Broj artikla | 162826 6 | |
EAN / GTIN | 4067263112525 | |
Broj proizvođača | 162826 6 |