Razvrtač s Morse konusom MK0

Artikl br.: 162500 MK0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 204
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS
    Standard DIN 204
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina rezne oštrice Ls 61 mm
    Ukupna duljina L 93 mm
    Kvadratna drška □ 6,2 mm
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 162500 MK0
    EAN / GTIN 4045197089175
    Broj proizvođača 162500 MK0

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    Ulje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Ravnih žljebova, s cilindričnom drškom i kvadratnim prihvatom.

    Upotreba:

    Za razvrtanje Morse konusa iz konusnih ili isprekidanih rupa.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu