{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
mali ⌀ D3 | 11,8 mm | |
veliki ⌀ D2 | 16 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 9 | |
Omjer upuštača | 1:50 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 210 mm | |
Ukupna duljina L | 255 mm | |
Kvadratna drška □ | 11,2 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 161200 12 | |
EAN / GTIN | 4045197088956 | |
Broj proizvođača | 161200 12 |