DIN upuštač za osnovnu rupu 18X8,5 mm

Artikl br.: 156220 18X8,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Upuštač ⌀ D1×⌀ rupe d2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštača 18 mm
Prevlaka bez prevlake
Zatik ⌀ 8,5 mm
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 373
Drška Cilindrična drška s h9
za veličinu vijka M10
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 12,5 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,14 mm/okr
Unutarnje hlađenje ne
⌀ prethodnog bušenja 8,5 mm
Visina stepenice 1. stepenica s fazom 22 mm
Kut vrha 180 stupanj
Vrsta proizvoda Plosnato konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156220 18X8,5
EAN / GTIN 4045197087959
Broj proizvođača 156220 18X8,5

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
27
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralno užlijebljen upuštač, s tri rezne oštrice, i vodećim dijelom za osnovnu rupu.

Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka s cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).
Promjer vodećeg dijela upuštača odgovara promjeru osnovne rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu