{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 6,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,6 mm | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150845 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197364739 | |
Broj proizvođača | 150845 6,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Upuštač oblik C 60°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 6,3mm
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
25,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
32,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 45 mm | 45 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | 60 stupanj |
⌀ drške Ds | 5 mm | 5 mm |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,6 mm | 1,6 mm |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |