{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | nejednako | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 6,3 mm | |
Ukupna duljina L | 71 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150817 25 | |
EAN / GTIN | 4045197889515 | |
Broj proizvođača | 150817 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 60° 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
90,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
659 dijelovi na zalihi
90,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
42,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
104,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
90,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
492 dijelovi na zalihi
52,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | nema | zeleno | plava | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Standard proizvođača | DIN 335 C | DIN 335 C |
Najmanji ⌀ upuštanja | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |