{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 20,5 mm | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,5 mm | |
Ukupna duljina | 141 mm | |
Duljina drške | 110 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150400 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087096 | |
Broj proizvođača | 150400 20,5 |