{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 10 mm | |
Prevlaka | AlTiCN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plava | |
⌀ prethodnog bušenja | 2,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150393 10 | |
EAN / GTIN | 4062406277161 | |
Broj proizvođača | 150393 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
18,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
288 dijelovi na zalihi
39,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
20,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prevlaka | AlTiCN | bez prevlake | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 | 90 | 90 |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje | Drška s tri površine za zatezanje |
Tolerancija drške | h9 | h9 | h9 | h9 |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS | HSS |