{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 40 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Podjela reza konusnog glodala | nejednako | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M24 | |
Posmak f u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Prsten u boji | crvena | |
Serija | Master Steel | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150352 40 | |
EAN / GTIN | 4067263125563 | |
Broj proizvođača | 150352 40 |