{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Broj upuštača | 7 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150344 7 | |
EAN / GTIN | 4062406524548 | |
Broj proizvođača | 150344 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set HOLEX Pro Steel upuštača s 3 stezne površine br. 150184 u kutiji 90° 7
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
189,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
162,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj upuštača | 7 | 7 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake |
Prsten u boji | zeleno | nema |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |