Garnitura upuštača br. 150152 u kutiji 90° 6

Artikl br.: 150312 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj upuštača Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje s h9

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj upuštača 6
    Prevlaka bez prevlake
    Vrh kuta upuštača 90 stupanj
    Rezni materijal HSS
    Broj oštrica Z 3
    Standard DIN 335 C
    Drška Drška s tri površine za zatezanje s h9
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 150312 6
    EAN / GTIN 4045197717115
    Broj proizvođača 150312 6

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    70
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    33
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    28
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    27
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    27
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Garnitura upuštača u kutiji.
    Praktična za montažu i radionicu.
    Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
    Žlijebovi brušeni iz punog komada.
    Drška s 3 dodatne stezne plohe za upotrebu s glavom s 3 čeljusti.

    Upotreba:

    Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

    Sadržaj:

    po 1 upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19