{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 4,3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,3 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150150 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085412 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precizni upuštač 90° 4,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
635 dijelovi na zalihi
11,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 40 | 40 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tolerancija drške | h9 | h9 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
⌀ drške Ds | 4 | 4 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |