{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
za ⌀ bušenja | 15 mm - 20 mm | |
⌀ glave | 28 mm | |
Ukupna duljina | 85 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150065 20 | |
EAN / GTIN | 4045197085399 | |
Broj proizvođača | 150065 20 |