Produžetak 2,1 mm

Artikl br.: 149400 2,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 377

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnji i vanjski □ 2,1 mm
Standard DIN 377
za metrički ureznik DIN 352 M1 – M2,6
⌀ D 6 mm
Ukupna duljina 60 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 149400 2,1
EAN / GTIN 4045197857224

Opis

Izvedba:

Kaljen i poniklan. Vanjski i unutarnji četverokut jednake veličine.

Upotreba:

Za produljenje kratkih ureznika (npr. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručnih razvrtača i drugih alata s četverokutnom drškom.

Napomena:

Produžetci za strojne ureznike s drškom, npr. prema DIN 371 / 374 / 376, vidi br. 338400.
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
    Unutarnji i vanjski □ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu