{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | U potpunosti od čelika | |
Stezni raspon □ | 4,5 mm - 8 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M5 − M12 | |
Zamjenska čeljust br. 148712 vel. | 110 | |
Ukupna duljina | 300 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 149001 300 | |
EAN / GTIN | 4062406754693 | |
Broj proizvođača | 149001 300 |