{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | U potpunosti od čelika | |
Stezni raspon □ | 8,5 mm - 12,5 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M13 − M20 | |
Zamjenska čeljust br. 148712 vel. | 117 | |
Ukupna duljina | 110 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 148701 117 | |
EAN / GTIN | 4062406754655 | |
Broj proizvođača | 148701 117 |