Mikro alat za ureznike s libelom M1-M3

Artikl br.: 148450 M1-M3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vanjski ⌀ 25 mm
    Stezni raspon četverokuta do 1,6 - 2,7 mm
    Vrsta proizvoda Alati za ureznike

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 148450 M1-M3
    EAN / GTIN 4067263037149
    Broj proizvođača 148450 M1-M3

    Opis

    Izvedba:

    Precizni alat za ureznike za točno aksijalno vođenje čak i kod najmanjih dimenzija navoja.
    • Čeljusti od kaljenog preciznog erodiranog čelika.
    • Lagana konstrukcija od 3D tiskane plastike.
    • Prethodno centriranje ureznika pomoću integriranog magneta za držanje.
    • Jednostavno stezanje ureznika preko bajonet brave.

    Upotreba:

    Za točno, okomito vođenje, posebno s malim ureznicima M1–M3. Može se koristiti i izravno u držaču nareznice br. 149310 25×9.

    Napomena:

    Uklonjiva okrugla libela s magnetskom fiksacijom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu