Garnitura alata za navoje UNC u plastičnom koferu UNC1/4-3/4

Artikl br.: 145955 UNC1/4-3/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za grubi navoj UNC Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kut profila navoja vijka: 60

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta navoja UNC
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
za grube navoje UNC jedinice 1/4 UNC - 3/4 UNC
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 145955 UNC1/4-3/4
EAN / GTIN 4045197878571
Broj proizvođača 145955 UNC1/4-3/4

Opis

Izvedba:

Stabilni plastični kofers ručkom za nošenje i 2 kopče. Svaki komad je smješten i zaštićen u pjenastom umetku i uz pregledan raspored lako je dostupan. Za detaljan opis alata pogledajte pojedinačne proizvode.

Upotreba:

Za UNC grubi navoj ASME-B1.1.

Sadržaj:

po 1 garnitura ručnih ureznika br. 130700: Vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
po 1 nareznica br. 142520: Vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
po 1 držač ureznika br. 148410: Vel. 1.1/2; 2; 4
po 1 držač nareznice br. 149310: Vel. 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 odvijač br. 664122: Vel. 5,5

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu