{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
za metrički navoj | M3 − M12 | |
Duljina | 416 mm | |
širina | 221 mm | |
Visina | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 145117 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4062406301514 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura alata za rezanje navoja 3-dijelna M3-12
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
368,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
508,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
508,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 221 | 229 | 223 |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 | 60 |
za metrički navoj | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Vrsta navoja | M | M | M |
Visina | 55 | 58 | 55 |
Duljina | 416 | 418 | 420 |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica | Nareznica |