Nareznica, G: G1/8

Artikl br.: 142060 G1/8
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 382

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja G1/8
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard DIN 382
navoja po colu 28
⌀ navoja 9,73 mm
Širina ključa 27 mm
Visina 11 mm
Razred tolerancije A
Smjer rezanja desno
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 142060 G1/8
Kopija
EAN / GTIN 4045197084644
Kopija
Broj proizvođača 142060 G1/8
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
CuZn
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
Ulje
prikladno za / [m/min]
 
suho
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Šesterokutna nareznica bez konusnog uvodnog dijela, za popravljanje navoja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/dio 1.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu