{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1.1/2 | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 382 | |
Navoji po colu | 11 | |
⌀ navoja | 47,8 mm | |
Širina ključa | 85 mm | |
Visina | 22 mm | |
Razred tolerancije | A | |
Smjer rezanja | desno | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 142060 G1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197084712 | |
Broj proizvođača | 142060 G1.1/2 |