Nareznica G1.1/8

Artikl br.: 142050 G1.1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 24231

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja G1.1/8
    Vrsta navoja G
    Kut profila navoja vijka 55 stupanj
    Rezni materijal HSS
    Standard EN 24231
    Navoji po colu 11
    ⌀ navoja 37,9 mm
    Vanjski ⌀ 75 mm
    Visina 20 mm
    Razred tolerancije A
    Smjer rezanja desno
    Vrsta proizvoda Nareznica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 142050 G1.1/8
    EAN / GTIN 4062406223977
    Broj proizvođača 142050 G1.1/8

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Ulje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Zatvoreni, zasječeni oblik; s uvodnim konusnim djelom s obije strane za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. 1 3/4 uvodna navoja.

    Upotreba:

    Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/dio 1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu