{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M4 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 382 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
nagib | 0,7 mm | |
Širina ključa | 18 mm | |
Visina | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140920 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197083852 | |
Broj proizvođača | 140920 M4 |