Nareznica M30

Artikl br.: 140460 M30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M30
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard EN 22568
Razred tolerancije DIN 13 6g
Smjer rezanja desno
nagib 3,5 mm
Vanjski ⌀ 65 mm
Visina 25 mm
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 140460 M30
EAN / GTIN 4062406233457
Broj proizvođača 140460 M30

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik. ≥ M3 sa konusnim uvodnim dijelom s obiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nareznica  M30

Nareznica M30

na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
217,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
307,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vanjski ⌀ 65 65
Kut profila navoja vijka 60 60
Veličina navoja M30 M30
Visina 25 25
Standard EN 22568 EN 22568
Smjer rezanja desno desno
nagib 3,5 3,5

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu