{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 7/16-14 UNC | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNC; UNC-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
Nazivni ⌀ DC | 8,57 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
⌀ D1 | 11,4 mm | |
Broj zubi Z | 3 | |
Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
⌀ bušenja | 8,57 mm | |
Dubina navoja | 22,22 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139725 7/16-14 | |
Broj proizvođača | 139725 7/16-14 |