{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1/4 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Nagib navoja | 1,337 mm | |
Navoji po colu | 19 | |
Nazivni ⌀ DC | 10,92 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
⌀ D1 | 15,5 mm | |
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 28,5 mm | |
Broj zubi Z | 4 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
⌀ bušenja | 10,92 mm | |
Dubina navoja | 26,32 mm |
Broj artikla | 139720 G1/4 | |
Broj proizvođača | 139720 G1/4 |