Glodalo za navoje 2×D 5X0,5

Artikl br.: 139680 5X0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M5×0,5
    Prevlaka TiAlN
    Vrsta navoja MF; MF-LH
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal VHM
    Norma navoja DIN 13
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Nagib navoja 0,5 mm
    Nazivni ⌀ DC 4 mm
    Duljina rezne oštrice Ls 10,25 mm
    Duljina drške Ls 36 mm
    Ukupna duljina L 55 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Unutarnje hlađenje ne
    Broj zubi Z 3
    Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D kod prolazne rupe
    Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,018 mm
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji zeleno
    unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
    Dubina navoja 10,25 mm
    Vrsta proizvoda Navojno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 139680 5X0,5
    EAN / GTIN 4045197778222
    Broj proizvođača 139680 5X0,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    220
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    220
    Aluminij > 10% Si
    N
    170
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    170
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    150
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Korigirani profil navoja za glodanje preciznog unutarnjeg finog navoja (uz uvjet sigurnog stezanja).

    Napomena:

    Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
    Oblik HB: naručite s br. 139680 + 129100 HB.
    Oblik HE: naručite s br. 139680 + 129100 HE.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu