{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 3,95 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
⌀ D1 | 5,5 mm | |
Vrijednost programiranja za upuštanje Lc | 13 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 3 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2,5×D za prolazne rupe | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 12,5 mm |
Broj artikla | 139660 M5 | |
Broj proizvođača | 139660 M5 |