{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Nagib navoja | 1 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 4,68 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 9,56 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 59 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
⌀ D1 | 6,6 mm | |
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 10,2 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 4 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 60 HRC | 0,012 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | crveno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 9,56 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139652 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197199652 | |
Broj proizvođača | 139652 M6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodalo za navoje 1,5×D M6
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
373,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
175,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
155,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 59 | 40 | 59 | 55 |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | Unutarnja | Unutarnja | Unutarnja |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,68 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
⌀ drške Ds | 8 | 5 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo | Navojno glodalo | Navojno glodalo | Navojno glodalo |