{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 7,79 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 15,91 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
⌀ D1 | 11 mm | |
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 16,9 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 5 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 60 HRC | 0,017 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | crveno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 15,91 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139652 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197199676 | |
Broj proizvođača | 139652 M10 |