{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1/8 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Smjer rezanja | lijevo | |
Nagib navoja | 0,907 mm | |
Navoji po colu | 28 | |
⌀ reza DC | 7,3 mm | |
Duljina noža lc | 3,2 mm | |
Duljina izboja L1 | 22 mm | |
Duljina drške Ls | 47,6 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
⌀ D1 | 5,9 mm | |
programirani radijus | 3,65 mm | |
Posmak fz u čeliku < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 4 | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 22 | |
Vrsta proizvoda | Kombi svrdla ureznici |
Broj artikla | 139527 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4067263118060 | |
Broj proizvođača | 139527 G1/8 |