• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Glodalo za navoje 2×D, TiAlN, G: G1/16

Artikl br.: 139523 G1/16

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: VHM
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Broj oštrica Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja G1/16
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja G; G-LH
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal VHM
Drška DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z 4
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D za prolazne rupe
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,91 mm
Navoji po colu 28
⌀ reza DC 5,8 mm
Duljina noža lc 3,2 mm
Duljina izboja L1 18 mm
Duljina drške Ls 37,8 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
⌀ D1 4,39 mm
programirani radijus 2,9 mm
Posmak fz u čeliku < 65 HRC 0,01 mm
Profil navoja Puni profil
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 4
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 18
Vrsta proizvoda Navojno glodalo za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139523 G1/16
EAN / GTIN 4062406653729
Broj proizvođača 139523 G1/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
45
Čelik < 60 HRC
H
40
Čelik < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Alat za kombiniranu izradu rupa, skošenja i navoja u samo jednom radnom koraku. Više nije potrebno prethodno bušenje. Inovativna geometrija čeone oštrice čini ovaj alat stručnjakom za navoje kod kaljenih i teško obradivih materijala. Uz TiAIN prevlaku visokog učinka ostvaruje se maksimalna dugotrajnost posebno kod kaljenih čelika do tvrdoće 63 HRC. Svi alati režu ulijevo i primjereni su za desni i lijevi navoj.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth navoje za cijevi DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Napomena:

Primjenjuje se s KSS emulzijom . (Udio masnoće min 8 %). Pri čeliku >45 HRC moguća je samo primjena sa stlačenim zrakom!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu