{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
⌀ reza DC | 4,1 mm | |
Duljina noža lc | 8,6 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 54 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
⌀ D1 | 5,5 mm | |
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 9,35 mm | |
Širina utora e1 | 0,8 mm | |
Posmak fz u aluminijskom lijevu | 0,04 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 2 | |
Prsten u boji | nema | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 7,5 | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo za bušenje |
Broj artikla | 139511 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406393120 | |
Broj proizvođača | 139511 M5 |