{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1/2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Razred tolerancije | ISO 228 X | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 20,96 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
4-kutna drška □ | 12 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 20,05 mm | |
Broj steznih utora | 8 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Dubina navoja | 62,88 mm | |
Serija | Master Form | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139415 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406384029 | |
Broj proizvođača | 139415 G1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni uvaljivač navoja GARANT Master Form Steel s kanalima za podmazivanje HSS-E-PM G1/2
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
200,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
286,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
286,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
253,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj |
Veličina navoja | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | da |
Dubina navoja | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja |