{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1/8 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Razred tolerancije | ISO 228 X | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,907 mm | |
Navoji po colu | 28 | |
⌀ navoja | 9,73 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 7 mm | |
4-kutna drška □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 9,25 mm | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Dubina navoja | 29,19 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139400 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197509604 | |
Broj proizvođača | 139400 G1/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, G: G1/8
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
109,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
60,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
109,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
105,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | C | C | C | C | C |
Navoji po colu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Nagib navoja | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Standard | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Rezni materijal | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |