{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12×1 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 11,55 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Dubina navoja | 36 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139260 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197509482 | |
Broj proizvođača | 139260 12X1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
143,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
76,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
124,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
102,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | C | C | C | C |
Broj oštrica Z | 6 | 3 | 8 | 8 |
Ukupna duljina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ navoja | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nagib navoja | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
4-kutna drška □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja |