Sinkroni strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje VHM IK M8

Artikl br.: 139244 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: ISO DIN 13
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M8
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Standard ISO DIN 13
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Drška DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,25 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 8 mm
4-kutna drška □ 6,2 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 7,45 mm
⌀ navoja 8 mm
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 5
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 24 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139244 M8
EAN / GTIN 4045197273505

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
53
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
53
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
55
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
47
Čelik < 1100 N/mm²
P
43
Čelik < 1400 N/mm²
P
36
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Posebna poligonska geometrija i drška prema DIN 6535-HA za primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.
Zahvaljujući VHM materijalu reznog alata moguće su veće brzine rezanja i dulji vijek trajanja. Zahvaljujući prevlaci od TiAlN i podmazujućeg sredstva neznatno trošenje i male sklonosti trošenju materijala.
S aksijalnim unutarnjim dovođenjem rashladnog sredstva, prikladno / dostatno kod obrade osnovnih rupa.

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.