{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 1/2-13 UNC | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 20 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,954 mm | |
Navoji po colu | 13 | |
⌀ navoja | 12,7 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 10,8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 25,4 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137860 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197080233 | |
Broj proizvođača | 137860 1/2-13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni ureznik 1/2-13
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
55,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
172,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
186,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
178,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
38,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ navoja | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
⌀ osnovne rupe | 10,8 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,8 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Smjer rezanja | desno | desni | lijevi | desni | desni |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe | do 2×D kod slijepe rupe | do 2×D kod slijepe rupe | do 2×D kod slijepe rupe | do 2,5×D kod slijepe rupe |