Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM oblik E G1/8

Artikl br.: 137813 G1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Oblik rezanja: E

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja G1/8
    Prevlaka TiAlN
    Vrsta navoja G
    Kut profila navoja vijka 55 stupanj
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard Standard proizvođača
    Oblik rezanja E
    Kut spirale 40 stupanj
    Drška DIN 1835 B
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,907 mm
    Navoji po colu 28
    ⌀ navoja 9,73 mm
    Ukupna duljina L 90 mm
    ⌀ drške Ds 8 mm
    4-kutna drška □ 6,2 mm
    ⌀ osnovne rupe 8,8 mm
    Tolerancija drške h6
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji zeleno
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 29,19 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 137813 G1/8
    EAN / GTIN 4045197705747
    Broj proizvođača 137813 G1/8

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    32
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    32
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    33
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    32
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    20
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    12
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba s desnom spiralom i drškom prema DIN 1835-B. Specijalna geometrija za univerzalnu primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog vretena stroja. Specijalna TiAlN prevlaka za optimalan vijek trajanja. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8%).
    Oblik E (Uvod: 1,5 − 2 uvodna navoja) za najveće moguće dubine navoja.

    Upotreba:

    Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

    Napomena:

    Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu