Strojni ureznik G1/8

Artikl br.: 137350 G1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
621 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 5156
  • Oblik rezanja: C

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja G1/8
    Prevlaka vaporiziran
    Vrsta navoja G
    Kut profila navoja vijka 55 stupanj
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 5156
    Oblik rezanja C
    Kut spirale 40 stupanj
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,907 mm
    Navoji po colu 28
    ⌀ navoja 9,73 mm
    Ukupna duljina L 90 mm
    ⌀ drške Ds 7 mm
    4-kutna drška □ 5,5 mm
    ⌀ osnovne rupe 8,8 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji nema
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 29,19 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 137350 G1/8
    EAN / GTIN 4045197079848
    Broj proizvođača 137350 G1/8

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    13
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Vaporizirana površina protiv navarivanja materijala na reznu oštricu.
    HSS-E

    Upotreba:

    Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve ne brtve u navoju).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu