{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12×1,25 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 20 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,25 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 10,8 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | pink | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137055 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197272393 | |
Broj proizvođača | 137055 12X1,25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Strojni ureznik HSS-E-PM, vaporiziran, MF: 12X1,25
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
101,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
35,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 4 | 3 |
Prevlaka | vaporiziran | nitriran | TiN |
Veličina navoja | M12×1,25 | 12 | M12×1,25 |
Nagib navoja | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
4-kutna drška □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe |
⌀ drške Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |