{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M24×1,5 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
4-kutna drška □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 22,5 mm | |
⌀ navoja | 24 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 72 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 136260 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079251 | |
Broj proizvođača | 136260 24X1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni ureznik 24X1,5
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
137,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
160,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
89,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
⌀ osnovne rupe | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Dubina navoja | 72 | 48 | 60 |
⌀ drške Ds | 18 | 18 | 18 |