{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M16×1 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 15 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 15 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 136250 16X1 | |
EAN / GTIN | 4045197078841 | |
Broj proizvođača | 136250 16X1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni ureznik, bez prevlake, MF: 16X1
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
92,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
47,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
47,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne rupe | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Dubina navoja | 32 mm | 48 mm | 40 mm | 48 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Ureznici | Ureznici |