Strojni ureznik, vaporiziran, MF: 18X1,5

Artikl br.: 136210 18X1,5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M18×1,5
Prevlaka vaporiziran
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 374
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,5 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 14 mm
4-kutna drška □ 11 mm
⌀ osnovne rupe 16,5 mm
⌀ navoja 18 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji žuto
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 54 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 136210 18X1,5
EAN / GTIN 4045197078629
Broj proizvođača 136210 18X1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
13
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Površina vaporizirana, smanjuje se navarivanje materijala.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu