Strojni ureznik HSS-E oblik C M10

Artikl br.: 135855 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.990 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M10
Prevlaka vaporiziran
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 10 mm
4-kutna drška □ 8 mm
⌀ osnovne rupe 8,5 mm
⌀ navoja 10 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 30 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 135855 M10
EAN / GTIN 4045197649577

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
11
Čelik < 500 N/mm²
P
12
Čelik < 750 N/mm²
P
8
Čelik < 900 N/mm²
P
7
Čelik < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Ulje
 

Opis

Izvedba:

Oblik C (2 − 3 uvodna navoja).

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojni ureznik HSS-E oblik C M10

Strojni ureznik HSS-E oblik C M10

na zahtjev
Na zalihi
2.990 dijelovi na zalihi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
728 dijelovi na zalihi
41,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.066 dijelovi na zalihi
23,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji zeleno zeleno zeleno
Ukupna duljina L 100 100 100
Vrsta navoja M M M
Veličina navoja M10 M10 M10
Unutarnje hlađenje ne ne ne
⌀ osnovne rupe 8,5 8,5 8,5
Smjer rezanja desno desno desno
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu