Strojni ureznik HSS-E oblik C M18

Artikl br.: 135850 M18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M18
Prevlaka vaporiziran
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 376
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 2,5 mm
Ukupna duljina L 125 mm
⌀ drške Ds 14 mm
4-kutna drška □ 11 mm
⌀ osnovne rupe 15,5 mm
⌀ navoja 18 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 54 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 135850 M18
EAN / GTIN 4045197077790
Broj proizvođača 135850 M18

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Oblik C (2 − 3 uvodna navoja).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu