Strojni ureznik HSS-E-PM M2

Artikl br.: 135750 M2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M2
    Prevlaka nitrirano
    Vrsta navoja M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard DIN 371
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2X 6HX
    Oblik rezanja C
    Kut spirale 15 stupanj
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,4 mm
    Ukupna duljina L 45 mm
    ⌀ drške Ds 2,8 mm
    4-kutna drška □ 2,1 mm
    ⌀ osnovne rupe 1,6 mm
    ⌀ navoja 2 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji pink
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 4 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 135750 M2
    EAN / GTIN 4045197077387
    Broj proizvođača 135750 M2

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
    P
    18
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    9
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    3
    Ti > 850 N/mm²
    S
    4
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba, s užljebljenjem u desnu stranu od 15°.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu