Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM oblik E M10

Artikl br.: 135743 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M10
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Standard proizvođača
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja E
Kut spirale 40 stupanj
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 10 mm
4-kutna drška □ 8 mm
⌀ osnovne rupe 8,5 mm
⌀ navoja 10 mm
Tolerancija drške h6
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji plavo
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 25 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 135743 M10
EAN / GTIN 4045197508270
Broj proizvođača 135743 M10

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Čelik < 750 N/mm²
P
32
Čelik < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s užljebljenjem u desnu stranu i drškom prema DIN1835-B. Posebna geometrija za primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog vretena stroja.
Posebna prevlaka TiAlN za optimalan vijek trajanja. Primjenjiv s emulzijomn (udio masti najmanje 8 %).
Oblik E (Uvod: 1,5 − 2 uvodna navoja) za najveće moguće dubine navoja.

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu