Strojni ureznik konusno upušten M3

Artikl br.: 135550 M3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M3
    Prevlaka vaporiziran
    Vrsta navoja M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 371
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2 6H
    Oblik rezanja C
    Kut spirale 40 stupanj
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,5 mm
    Ukupna duljina L 56 mm
    ⌀ drške Ds 3,5 mm
    4-kutna drška □ 2,7 mm
    ⌀ osnovne rupe 2,5 mm
    ⌀ navoja 3 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji plavo
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 6 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 135550 M3
    EAN / GTIN 4045197076946
    Broj proizvođača 135550 M3

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    13
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    S konusnim vodećim navojem.
    Specijalno za upuštene navoje osnovne rupe i odvojene čestice koje ostaju u žljebovima svrdla.
    HSS-E

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu